Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor radioaktiven Stoffen... ISO 7010, Alu, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59309
59309
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59309
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     750A20
EAN/GTIN:
     4060081022489
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warnschild en iso 7010 w003 warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen
oder ionisierender Strahlung
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W003
DIN 25430
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
750A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
750F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
750F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
750F03
ab € 2,06*
Ähnlich
Moedel
750F05
ab € 1,09*
Ähnlich
Moedel
750A30
ab € 5,66*
Ähnlich
Moedel
750K20
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.