Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor rotierenden Walzen, Folie, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59256
59256
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59256
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     735F10
EAN/GTIN:
     4060081022120
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor rotierenden Walzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm SL
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
735F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
735F05
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.