Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor ungewolltem Einzug, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59250
59250
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59250
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     734K20
EAN/GTIN:
     4060081022113
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt kunststo...
warnschilder praxisbewährt
Warnung vor ungewolltem Einzug
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
praxisbewährt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
734K20
Material:
Kunststoff
Norm:
praxiserprobt
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
734F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
734F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
734F05
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.