Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor Gasflaschen ISO 7010, Alu, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59182
59182
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59182
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7230A20
EAN/GTIN:
     4060081021826
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W029 Warnung...
Warnung vor Gasflaschen W029 Warnsc...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
warnschild en iso 7010 w029 warnung...
Warnung vor Gasflaschen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W029
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7230A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7230F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7230F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
7230A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
7230K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.