Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor heißer Oberfläche ISO 7010, Polyesterfolie, 50 mm SL, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
59178
59178
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59178
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     722FH05
EAN/GTIN:
     4060081021796
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche
Material: Polyesterfolie selbstklebend
(temperaturbeständig von -40 °C bis +140 °C)
Format: 5 cm SL
LE = 6 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
722FH05
Eigenschaft:
hitzebeständig
Material:
selbstklebend,Polyesterfolie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
50 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
722F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
722F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
722F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
722A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
722A30
ab € 5,66*
Ähnlich
Moedel
722K20
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
722FH10
ab € 1,12*
Ähnlich
Moedel
722FH02
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722FH03
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.