Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor heißer Oberfläche ISO 7010, Alu, 300 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59169
59169
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59169
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     722A30
EAN/GTIN:
     4060081021741
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
722A30
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
722F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
722F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
722F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
722A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
722K20
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
722FH10
ab € 1,13*
Ähnlich
Moedel
722FH02
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722FH03
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
722FH05
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.