Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor heißer Oberfläche ISO 7010, Alu, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59167
59167
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59167
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     722A10
EAN/GTIN:
     4060081062683
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 10 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
722A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
722F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
722F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
722F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
722A30
ab € 5,64*
Ähnlich
Moedel
722K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722FH10
ab € 1,13*
Ähnlich
Moedel
722FH02
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722FH03
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
722FH05
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.