Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor nicht ionisierender Strahlung ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59118
59118
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59118
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     715K20
EAN/GTIN:
     4060081021390
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W005 Warnung...
Warnung vor elektromagnetischem Fel...
Warnung vor nicht ionisierender Str...
warnschild en iso 7010 w005 warnung...
Warnung vor nicht ionisierender Strahlung
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W005
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
715K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
715F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
715F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
715F05
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
715A20
ab € 2,81*
Ähnlich
Moedel
715A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
715A40
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.