Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor Wachhund ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59067
59067
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59067
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7113K20
EAN/GTIN:
     4060081021079
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W013 Warnung...
Warnung vor Wachhund W013 Warnschil...
warnschild en iso 7010 w013 warnung...
Warnung vor Wachhund
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
DIN EN ISO 7010, W013
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7113K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO-7010
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7113A20
ab € 1,41*
Ähnlich
Moedel
7113A30
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.