Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor Handverletzungen ISO 7010, Folie, 100 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
59063
59063
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59063
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7112F10
EAN/GTIN:
     4060081021031
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnung vor Handverletzungen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W024
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7112F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen folie, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 0,98*
€ 2,08*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,22*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 4,23*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7112F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
7112F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
7112A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
7112A20
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.