Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor Flurförderzeugen ISO 7010, Folie, 300 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59022
59022
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59022
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     7105F30
EAN/GTIN:
     4060081020737
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnung vor flurförderzeugen w014 w...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W014
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
7105F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
7105F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
7105F20
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
7105ANTI60
ab € 13,55*
Ähnlich
Moedel
7105A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
7105A30
ab € 5,66*
Ähnlich
Moedel
7105A40
ab € 8,82*
Ähnlich
Moedel
7105K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.