Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Berühren verboten - Gehäuse unter Spannung BGV A8, Kunststoff, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58284
58284
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58284
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     571K20
EAN/GTIN:
     4060081016808
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Berühren verboten - Gehäuse unter Spannung
Material: Kunststoff
Format: 20 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P 09
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
571K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Elektrokennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
571F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
571F20
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.