Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Treppenkarre mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58150
58150
Artikel-Nr.:
     164-58150
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1325
EAN/GTIN:
     4017976313252
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahl-Treppenkarre TK1325
mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen
stabile Schweißkonstruktion mit
Stahlblechschaufel,
pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 200 kg
Schaufellänge: 250 mm
Schaufelbreite: 320 mm
Gesamthöhe: 1300 mm
Gesamtbreite: 590 mm
Gewicht: ca. 18 kg
Hinweis:
- TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
- Naben mit Rollenlager,
- Sicherheitsgriffe,
- Stahlblechschaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar
Optional erhältlich:
Stern-Feststeller, Best.-Nr. 58151.
Bitte separat dazu bestellen.
Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt
auf 2 Rädern auf ebener Strecke.
Leichte Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5430
Material:
Stahl
Höhe:
1300 mm
Breite:
590 mm
Länge:
250 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 220,77*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,05*
€ 220,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 222,48*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 187,19*
€ 226,27*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 277,49*
€ 314,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 40,44*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.