Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren mit Luftbereifung, Tragkraft 300 kg, 580x1300x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58146
58146
Artikel-Nr.:
     164-58146
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330L
EAN/GTIN:
     4017976013305
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung
Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufel
und Luftbereifung
stabile Schweißkonstruktion,
pulverbeschichtet, blau (RAL 5007)
Tragkraft: 300 kg
Höhe: 1300 mm
Schaufellänge: 250 mm
Schaufelbreite: 320 mm
Gesamtbreite: 580 mm
Gewicht: ca. 15 kg
Hinweis:
- Luftbereifung 260 x 85 mm,
- Naben mit Rollenlager,
- Sicherheitsgriffe,
- Stahlblechschaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5427
Material:
Stahl
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Länge:
250 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,79*
€ 144,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 144,35*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 146,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 147,17*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 190,75*
€ 208,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,65*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.