Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarren mit Vollgummi-Bereifung, Tragkraft 300 kg, 580x1300x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58145
58145
Artikel-Nr.:
     164-58145
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1330V
EAN/GTIN:
     4017976613307
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufel
und Vollgummi-Bereifung
stabile Schweißkonstruktion,
pulverbeschichtet, blau (RAL 5007)
Tragkraft: 300 kg
Höhe: 1300 mm
Schaufellänge: 250 mm
Schaufelbreite: 320 mm
Gesamtbreite: 580 mm
Gewicht: ca. 17,5 kg
Hinweis:
- Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm,
- Naben mit Rollenlager,
- Sicherheitsgriffe,
- Stahlblechschaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5426
Material:
Stahl
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, Transportgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 155,67*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 156,43*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 132,91*
€ 160,23*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 160,94*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 190,03*
€ 224,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,60*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.