Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Nicht in Betrieb setzen Es wird gearbeitet, Polys,76x147 mm,10 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
58077
58077
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58077
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     531K
EAN/GTIN:
     4060081016297
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wartungsanhänger
Nicht in Betrieb setzen Es wird gearbeitet!
Material: Kunststoff
Format: 14,7 x 7,6 cm
mit Bohrung 4,5 mm Ø
VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
531K
Material:
Kunststoff
Höhe:
147 mm
Breite:
76 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Elektrokennzeichnung, Sicherheitsanhänger, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.