Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Elektrostatisch gefährdete Bauelemente,Kombischild,Folie, 74x37 mm, 10 Stk./Bog.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
58052
58052
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58052
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     527F37
EAN/GTIN:
     4060081016266
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Elektrostatisch gefährdete Baueleme...
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
Material: Folie selbstklebend
Format: 3,7 x 7,4 cm
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Symbol nach:
DIN EN 61340-5-1
VDE 0300-5-1
IEC 60417
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
527F37
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-61340-5
Höhe:
37 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.