Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor elektrischer Spannung ISO 7010, Folie, 300 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58023
58023
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58023
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     523F30
EAN/GTIN:
     4060081016181
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
523F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Symbolschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
523F5R
ab € 52,07*
Ähnlich
Moedel
523F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
523F10R
ab € 79,40*
Ähnlich
Moedel
523F21
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
523F20
ab € 1,63*
Ähnlich
Moedel
523F25R
ab € 33,90*
Ähnlich
Moedel
523F03
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
523F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
523A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
523A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
523A30
ab € 5,65*
Ähnlich
Moedel
523A40
ab € 8,86*
Ähnlich
Moedel
523K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
523K20
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.