Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Kunststoff, 200x244 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57995
57995
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57995
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231K244
EAN/GTIN:
     4060081015955
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Kunststoff
Format: 24,4 x 20 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231K244
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
244 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
5231F244
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
5231A122
ab € 1,55*
Ähnlich
Moedel
5231A244
ab € 4,28*
Ähnlich
Moedel
5231A366
ab € 8,86*
Ähnlich
Moedel
5231A488
ab € 12,45*
Ähnlich
Moedel
5231K122
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.