Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Kunststoff, 100x122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57994
57994
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57994
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231K122
EAN/GTIN:
     4060081015948
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Kunststoff
Format: 12,2 x 10 cm SL
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231K122
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
122 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr kunststoff, hochspannung lebensgefahr, moedel hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
5231F244
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
5231A122
ab € 1,55*
Ähnlich
Moedel
5231A244
ab € 4,25*
Ähnlich
Moedel
5231A366
ab € 8,83*
Ähnlich
Moedel
5231A488
ab € 12,44*
Ähnlich
Moedel
5231K244
ab € 3,41*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.