Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Kombischild, Alu, 200x244 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57990
57990
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57990
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5231A244
EAN/GTIN:
     4060081015917
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 24,4 x 20 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5231A244
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
244 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr alu, hochspannung lebensgefahr, moedel hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5231F122
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
5231F244
ab € 2,29*
Ähnlich
Moedel
5231A122
ab € 1,55*
Ähnlich
Moedel
5231A366
ab € 8,85*
Ähnlich
Moedel
5231A488
ab € 12,36*
Ähnlich
Moedel
5231K122
ab € 2,03*
Ähnlich
Moedel
5231K244
ab € 3,43*
Ähnlich
Moedel
5231M244
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.