Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!, Kombischild, Kunststoff, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57967
57967
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57967
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     513K20
EAN/GTIN:
     4060081015801
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!
Material: Kunststoff
Format: 30x20 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
513K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr kunststoff, hochspannung lebensgefahr, moedel hochspannung lebensgefahr, Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
513F52
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
513F20
ab € 2,94*
Ähnlich
Moedel
513F37
ab € 3,42*
Ähnlich
Moedel
513A20
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.