Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Damen, Edelstahl, selbstklebend, 160x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57334
57334
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57334
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4177
EAN/GTIN:
     4060081013203
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Piktogramm WC Damen
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 4 x 16 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4177
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Höhe:
40 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, Symbolschild, Textschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.