Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A4, 301x214 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57158
57158
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57158
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40161A4
EAN/GTIN:
     4060081012190
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen silber eloxiert
im Hoch- und Querformat verwendbar
für Plakatformat: 21 x 29,7 cm
Außenformat: 21,4 x 30,1 cm
sichtbare Beschriftungsfläche: 20,2 x 28,9 cm
Ausführung:
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
- 2 Aufhänger
- weiße Kunststoffgrundplatte, unbeschriftet
- entspiegelte Abdeckfolie, 0,6 mm stark
- zusätzliche Hartfaserplatte zur
Verstärkung der Grundplatte
- 1 Sechskantschlüssel
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40161A4
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A4
Material:
Aluminium
Höhe:
214 mm
Breite:
301 mm
Tiefe:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
40161A0
ab € 70,25*
Ähnlich
Moedel
40161A1
ab € 49,79*
Ähnlich
Moedel
40161A2
ab € 42,87*
Ähnlich
Moedel
40161A3
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.