Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A2, 598x424 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57152
57152
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57152
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40161A2
EAN/GTIN:
     4060081012176
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen silber eloxiert
im Hoch- und Querformat verwendbar
für Plakatformat: 42 x 59,4 cm
Außenformat: 42,4 x 59,8 cm
sichtbare Beschriftungsfläche: 41,2 x 58,6 cm
Ausführung:
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
- 2 Aufhänger
- weiße Kunststoffgrundplatte, unbeschriftet
- entspiegelte Abdeckfolie, 0,6 mm stark
- zusätzliche Hartfaserplatte zur
Verstärkung der Grundplatte
- 1 Sechskantschlüssel
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40161A2
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A2
Material:
Aluminium
Höhe:
424 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a2, alu-bilderrahmen, Aluminiumrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
40161A0
ab € 70,29*
Ähnlich
Moedel
40161A1
ab € 49,67*
Ähnlich
Moedel
40161A3
ab € 27,48*
Ähnlich
Moedel
40161A4
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.