Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A1, 845x598 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57149
57149
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57149
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40161A1
EAN/GTIN:
     4060081012169
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen silber eloxiert
im Hoch- und Querformat verwendbar
für Plakatformat: 59,4 x 84,1 cm
Außenformat: 59,8 x 84,5 cm
sichtbare Beschriftungsfläche: 58,6 x 83,3 cm
Ausführung:
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
- 2 Aufhänger
- weiße Kunststoffgrundplatte, unbeschriftet
- entspiegelte Abdeckfolie, 0,6 mm stark
- zusätzliche Hartfaserplatte zur
Verstärkung der Grundplatte
- 1 Sechskantschlüssel
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40161A1
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A1
Material:
Aluminium
Höhe:
598 mm
Breite:
845 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a1, alu-bilderrahmen, Aluminiumrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
40161A0
ab € 70,75*
Ähnlich
Moedel
40161A2
ab € 42,82*
Ähnlich
Moedel
40161A3
ab € 27,43*
Ähnlich
Moedel
40161A4
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.