Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A0, 1193x845 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57147
57147
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57147
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     40161A0
EAN/GTIN:
     4060081012152
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Aluminiumrahmen silber eloxiert
im Hoch- und Querformat verwendbar
für Plakatformat: 84,1 x 118,9 cm
Außenformat: 84,5 x 119,3 cm
sichtbare Beschriftungsfläche: 83,3 x 118,1 cm
Ausführung:
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen
- 2 Aufhänger
- weiße Kunststoffgrundplatte, unbeschriftet
- entspiegelte Abdeckfolie, 0,6 mm stark
- zusätzliche Hartfaserplatte zur
Verstärkung der Grundplatte
- 1 Sechskantschlüssel
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
40161A0
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A0
Material:
Aluminium
Höhe:
845 mm
Breite:
1193 mm
Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a0, alu-bilderrahmen, Aluminiumrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
40161A1
ab € 49,93*
Ähnlich
Moedel
40161A2
ab € 42,87*
Ähnlich
Moedel
40161A3
ab € 27,57*
Ähnlich
Moedel
40161A4
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.