Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in dekorativem Lochblech, Edelstahl, Ø 270 mm, 610 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56804
56804
Artikel-Nr.:
     164-56804
Herst.-Nr.:
     36261
EAN/GTIN:
     4030695362615
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer
Schirmständer in dekorativem Lochblech
aus Edelstahl
H x Ø in mm: 610 x 270
Gewicht: ca. 3,7 kg
Hinweis:
Bodenbereich mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3363EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
610 mm
Außen Ø:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 76,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,42*
€ 89,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 78,31*
€ 100,69*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 100,69*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 92,98*
€ 119,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36221
ab € 50,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36201
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.