Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, Höhe 610 mm, Lochblech, verzinkt, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer, Höhe 610 mm
Schirmständer, Höhe 610 mm
Schirmständer, Höhe 610 mm
Schirmständer, Höhe 610 mm
Artikel-Nr.:
     103-507527
Herst.-Nr.:
     36221
EAN/GTIN:
     4030695362219
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer verzinkt
Schirmständer, Höhe 610 mm, Lochblech, verzinkt, alusilber.

Wahlweise aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech oder gebürstetem Edelstahl, in Voll- oder Lochblech-Ausführung. Bodenschonender Kantenschutz.

Aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Aus Lochblech. Bodenschonender Kantenschutz. Gewicht 3,5 kg.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
Farbe:
alusilber
Höhe:
610 mm
Durchmesser:
280 mm
Anzahl Schirmöffnungen:
1 Stück
Ausführung Schirmständer:
Lochblech
Gewicht:
3.5 kg
Produkttyp:
Schirmständer
Weitere Suchbegriffe: VAR, 507527 49, Schirmständer, Zubehör, Zubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 78,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 78,90*
€ 4,70*
ab € 84,21*
€ 107,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 109,59*
€ 5,00*
ab € 89,69*
€ 113,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36261
ab € 69,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36201
ab € 61,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.