Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler D35 mit Einwurfklappe, Edelstahl, Ø 350 mm, 740 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56803
56803
Artikel-Nr.:
     164-56803
Herst.-Nr.:
     43007
EAN/GTIN:
     4030695430079
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Einwurfklappe
aus Edelstahl
Inneneinsatz: aus verzinktem Stahlblech
H x Ø in mm: 740 x 350
Inhalt: ca. 50 Liter
Gewicht: ca. 7,5 kg
Hinweis:
- mit verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem
Kantenschutz
- einfaches Entleeren durch abnehmbares Kopfteil
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3362EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
740 mm
Außen Ø:
350 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 139,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 105,14*
€ 139,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 140,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,66*
€ 140,06*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 160,38*
€ 209,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.