Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher B42 mit verstärktem Schutzdach,Stahl,Antiksilber,500x955x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56800
56800
Artikel-Nr.:
     164-56800
Herst.-Nr.:
     12245
EAN/GTIN:
     4030695122455
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher mit verstärktem Schutzdach
Abfallbehälter mit 3-fach Einwurf und
Ascher aus verzinktem Stahlblech
Farbe: ANTIK-silber pulverbeschichtet
HxBxT in mm: 955 x 500 x 500
Ascher Inhalt: 3 Liter
Abfallsammler: 72 Liter
Gewicht: ca. 27 kg
Hinweis:
Der Aschereinsatz ist mit
Sand befüllbar.
Als Diebstahlsicherung wird das verstärkte
Schutzdach des Kombi-Ascher mit einem Schloss
(Vierkant-Schlüssel) verriegelt. Gleichzeitig
werden beim Aufstecken des Daches der Ascherein-
satz und das Sieb gegen unbefugtes Entfernen ge-
sichert. Der zum Lieferumfang gehörende Stand-
rahmen wird mit dem Gerätekorpus verbunden und
kann zur Sicherung des ganzen Kombi-Aschers mit-
tels beiliegenden Montagematerials fest auf den
Boden montiert werden. Hervorragend für den
dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3360ANTIK
Farbe:
Antik-Silber
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
955 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,67*
€ 406,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,44*
€ 439,78*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 379,35*
€ 480,85*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 501,91*
€ 628,91*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,25*
€ 694,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,29*
€ 658,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.