Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in dekorativem Lochblech, Stahl, Silber, Ø 270 mm, 610 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56724
56724
Artikel-Nr.:
     164-56724
Herst.-Nr.:
     36221
EAN/GTIN:
     4030695362219
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer
Schirmständer in dekorativem Lochblech
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: silber pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 610 x 270
Gewicht: ca. 3,7 kg
Hinweis:
Bodenbereich mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3263SILBER
Farbe:
Silber
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
610 mm
Außen Ø:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 67,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,96*
€ 79,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,88*
€ 79,45*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 87,43*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 83,94*
€ 108,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36261
ab € 58,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36201
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.