Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer in dekorativem Lochblech, Stahl, Anthrazit, Ø 270 mm, 610 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56723
56723
Artikel-Nr.:
     164-56723
Herst.-Nr.:
     36201
EAN/GTIN:
     4030695362011
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer rund
regenschirmständer
regenschirmständer verzinkt
Schirmständer in dekorativem Lochblech
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: anthrazit ca. RAL 7021 pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 610 x 270
Gewicht: ca. 3,7 kg
Hinweis:
Bodenbereich mit Kantenschutz
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3263ANTHRAZIT
Farbe:
Anthrazit
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
610 mm
Außen Ø:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 61,26*
€ 78,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 78,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 79,03*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 97,19*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 84,12*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36261
ab € 69,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36221
ab € 61,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.