Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler D35 mit Einwurfklappe, Stahlblech, Rot, Ø 350 mm, 740 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56720
56720
Artikel-Nr.:
     164-56720
Herst.-Nr.:
     43001
EAN/GTIN:
     4030695430017
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: rot ca. RAL 3000 pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 740 x 350
Inhalt: ca. 50 Liter
Gewicht: ca. 7,5 kg
Hinweis:
- mit verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem
Kantenschutz
- einfaches Entleeren durch abnehmbares Kopfteil
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3262ROT
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
740 mm
Außen Ø:
350 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 117,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 117,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 123,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 123,52*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 152,16*
€ 197,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,66*
€ 232,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.