Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler EURO-PEDAL, Stahlblech, Rot, Ø 450 mm, 700 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56719
56719
Artikel-Nr.:
     164-56719
Herst.-Nr.:
     1072
EAN/GTIN:
     4030695010721
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler mit rotem Kunststoffdeckel
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: rot ca. RAL 3000 pulverbeschichtet
H x Ø in mm: 700 x 450
Inhalt: ca. 60 Liter
Gewicht: ca. 7 kg
Einfüllöffnung ca. 350 mm Ø
Hinweis:
Ausgerüstet sind die Tretabfallsammler mit einer
bequemen Fußpedalbetätigung, einem Kunststoff-
deckel und einem Klemmring zur Sackbefestigung.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3261ROT
Farbe:
Rot
Material:
Stahl
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
700 mm
Außen Ø:
450 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,99*
€ 152,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,18*
€ 152,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,33*
€ 152,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 153,10*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 219,48*
€ 283,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,47*
€ 300,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,09*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,33*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,11*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0280
ab € 101,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.