Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher RONDO, Edelstahl, Ø 150 mm Höhe 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56637
56637
Artikel-Nr.:
     164-56637
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350002
EAN/GTIN:
     4260058003361
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandaschenbecher, Wandascher
aus Edelstahl
mit tiefgezogener Trichterabdeckung,
einteilig, der Trichtereinwurf hält den
Aschebehälter
Behälter Ø x Höhe (mm): ca. 150 x 145
Inhalt: ca. 2,4 Liter
Gewicht: ca. 1,1 kg
Bestellhinweis:
Durch optionales Regenschutzdach, Best.-Nr. 56643,
ist der Wandascher auch im Außenbereich
einsetzbar. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3176EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,73*
€ 51,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 51,68*
17 Tage
15
€ 7,90*
ab € 44,17*
€ 53,25*
1 Tag
26
€ 5,50*
ab € 46,74*
€ 56,15*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 69,72*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.