Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher CONSILIO mit Dach, Stahlblech, Anthrazit-Eisenglimmer, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56608
56608
Artikel-Nr.:
     164-56608
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00PB
EAN/GTIN:
     4040136707011
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Halbrundaschenbecher, Halbrundascher
mit Dach
zur Wand- u. Pfostenbefestigung
Inhalt: ca. 2 Liter
für den Innen- und Außenbereich
inkl. Schiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber,
aus Stahlblech, feuerverzinkt und
pulverbeschichtet mit gelochtem Boden
für den Wasserablauf
Farbe: anthrazit-eisenglimmer
Gesamtmaß: 200 x 290 x 190 mm (BxHxT)
Behälter Ø x Höhe (mm): ca. 200 x 150
Abdeckhaube (t=3 mm), Rumpf (t=2 mm)
Gewicht: ca. 3 kg
Bestellhinweis:
Montagematerial für Pfosten-Ø 60 mm,
Best.-Nr. 56609, bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3165
Farbe:
Anthrazit-Eisenglimmer
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
200 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: renner wandascher, mit-Dach, Ascher, Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,90*
€ 336,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7300-60
ab € 30,37*
Zubehör
RAKU
S115
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.