Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ernste Gesundheitsgefahr (GHS 08) Gefahr, Folie, 52x74 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56461
56461
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56461
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3014F74
EAN/GTIN:
     4060081011261
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrstoffetiketten
Gesundheitsschädlich (GHS 08) Gefahr
7,4 x 5,2 cm Folie selbstklebend
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
Für karzinogene oder die Atemwege
sensibilisierende Stoffe und Gemische.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3014F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
74 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3014F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3014F210
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
3014F26
ab € 5,20*
Ähnlich
Moedel
3014F37
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
3014R37
ab € 30,62*
Ähnlich
Moedel
3014R52
ab € 42,70*
Ähnlich
Moedel
3014F52
ab € 2,55*
Ähnlich
Moedel
3014R74
ab € 49,66*
Ähnlich
Moedel
3014F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.