Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ernste Gesundheitsgefahr (GHS 08) Gefahr, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56462
56462
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56462
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3014R37
EAN/GTIN:
     4060081011278
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrstoffetiketten
Gesundheitsschädlich (GHS 08) Gefahr
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für karzinogene oder die Atemwege
sensibilisierende Stoffe und Gemische.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3014R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, moedel ghs 08, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,71*
€ 59,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,27*
€ 58,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,21*
€ 56,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,40*
€ 49,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,07*
€ 46,49
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3014F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3014F210
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
3014F26
ab € 5,12*
Ähnlich
Moedel
3014F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3014R52
ab € 42,80*
Ähnlich
Moedel
3014F52
ab € 2,52*
Ähnlich
Moedel
3014F74
ab € 3,45*
Ähnlich
Moedel
3014R74
ab € 49,82*
Ähnlich
Moedel
3014F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.