Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gesundheitsgefahr (GHS 07) Achtung, Folie,37x52 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56443
56443
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56443
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3012R52
EAN/GTIN:
     4060081011087
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs 07
Gefahrstoffetiketten
Reizend (GHS 07) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für Stoffe und Gemische, die Haut,
Augen oder Atemwege reizen.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-Nr. 55429 (Arbeitsbreite 90 mm).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3012R52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,72*
€ 67,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,03*
€ 66,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,86*
€ 61,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3012F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3012F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3012F26
ab € 5,20*
Ähnlich
Moedel
3012F37
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
3012R37
ab € 30,48*
Ähnlich
Moedel
3012F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3012F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3012R74
ab € 49,63*
Ähnlich
Moedel
3012F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.