Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gesundheitsgefahr (GHS 07) Achtung, Folie, 37x52 mm, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56440
56440
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56440
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3012F52
EAN/GTIN:
     4060081011056
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
Gefahrstoffetiketten
Reizend (GHS 07) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 6 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die Haut,
Augen oder Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3012F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, moedel ghs 07, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3012F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3012F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3012F26
ab € 5,11*
Ähnlich
Moedel
3012F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3012R37
ab € 30,47*
Ähnlich
Moedel
3012F74
ab € 3,43*
Ähnlich
Moedel
3012R74
ab € 49,77*
Ähnlich
Moedel
3012F105
ab € 0,46*
Ähnlich
Moedel
3012R52
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.