Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gesundheitsgefahr (GHS 07) Achtung, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56442
56442
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56442
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3012R37
EAN/GTIN:
     4060081011070
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs07 folie
Gefahrstoffetiketten
Reizend (GHS 07) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für Stoffe und Gemische, die Haut,
Augen oder Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3012R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 07, moedel ghs 07, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,88*
€ 59,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3012F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3012F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3012F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3012F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3012F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3012F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3012R74
ab € 49,67*
Ähnlich
Moedel
3012F105
ab € 0,46*
Ähnlich
Moedel
3012R52
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.