Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gesundheitsgefahr (GHS 07) Achtung, Folie, 74x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56435
56435
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56435
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3012F105
EAN/GTIN:
     4060081011001
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs 07
Gefahrstoffetiketten
Reizend (GHS 07) Achtung
10,5 x 7,4 cm Folie selbstklebend
Für Stoffe und Gemische, die Haut,
Augen oder Atemwege reizen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3012F105
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
105 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3012F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3012F210
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
3012F26
ab € 5,19*
Ähnlich
Moedel
3012F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3012R37
ab € 30,39*
Ähnlich
Moedel
3012F52
ab € 2,56*
Ähnlich
Moedel
3012F74
ab € 3,47*
Ähnlich
Moedel
3012R74
ab € 49,81*
Ähnlich
Moedel
3012R52
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.