Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Gefahr, Folie, 37x52 mm, 6 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56418
56418
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56418
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3010F52
EAN/GTIN:
     4060081010851
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Gefahr
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 6 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3010F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3010F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3010F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3010F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3010F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3010R37
ab € 30,44*
Ähnlich
Moedel
3010R52
ab € 42,89*
Ähnlich
Moedel
3010F74
ab € 3,45*
Ähnlich
Moedel
3010R74
ab € 49,72*
Ähnlich
Moedel
3010F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.