Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Korrosiv (GHS 05) Gefahr, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56420
56420
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56420
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3010R37
EAN/GTIN:
     4060081010875
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrstoffetiketten
Ätzend (GHS 05) Gefahr
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für Stoffe und Gemische, die auf Metalle
korrosiv, hautätzend und/oder schwer
augenschädigend wirken.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3010R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,84*
€ 59,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,40*
€ 58,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3010F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3010F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3010F26
ab € 5,12*
Ähnlich
Moedel
3010F37
ab € 3,83*
Ähnlich
Moedel
3010R52
ab € 42,49*
Ähnlich
Moedel
3010F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3010F74
ab € 3,46*
Ähnlich
Moedel
3010R74
ab € 49,64*
Ähnlich
Moedel
3010F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.