Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsschild PERFEKT, Polypropylen, 104x54 mm, 10 Stück/Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56210
56210
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56210
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2918
EAN/GTIN:
     4060081009794
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Individuell
rohrleitungsband - individuell
Rohrleitungs-Kennzeichnungsschild PERFEKT
für den Innenbereich
Material: Polypropylen
Format: 54 x 104 mm
Einlegemaß: 49,5 x 100 mm
Temperaturbeständigkeit von
0° - max. 100° C Dauerbelastung.
Set bestehend aus:
- 10 Schildträger mit angespritzter Abdeckhaube
- 10 Schildsockel (Innen- u. Außenteil)
- 10 Schrauben
- 1 Gebrauchsanleitung
Bestellhinweis:
Spannband (Best.-Nr. 56206) und Beschriftungsbogen
(Best.-Nr. 56216 bzw. 56217) bitte separat dazu
bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2918
Material:
Kunststoff
Höhe:
54 mm
Breite:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Rohrleitungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,12*
€ 38,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,30*
€ 37,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,25*
€ 36,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,52*
€ 31,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,65*
€ 30,52
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 24,37*
€ 29,00
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 23,25*
€ 27,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,13*
€ 22,76
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2919
ab € 9,06*
Zubehör
Moedel
29191
ab € 1,10*
Zubehör
Moedel
29102
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.