Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer mit zwei Ösen, Stahl, weiß, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56134
56134
Artikel-Nr.:
     164-56134
Hersteller:
     GARANT
Herst.-Nr.:
     061515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer stahl weiß
Zweiteiliger Kettenständer
für den Innen- und Außenbereich
Farbe: weiß
mit 2 Kettenösen
Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
Pfosten-Ø 60 mm, Höhe 1000 mm
Bodenplatte gewölbt: Ø 320 mm
Gewicht: ca. 7 kg
Die Verbindung des Rohres mit der Bodenplatte
wird über eine stabile Schraubverbindung her-
gestellt, die z. B. zum Transport gelöst
werden kann.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2861W
Eigenschaft:
verzinkt
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1000 mm
Außen Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, stahlrohr kettenständer, mit-2-Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GARANT
061511-2
ab € 135,57*
Ähnlich
GARANT
061517-2
ab € 135,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.