Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer mit zwei Ösen, Stahl, gelb/schwarz, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56132
56132
Artikel-Nr.:
     164-56132
Hersteller:
     GARANT
Herst.-Nr.:
     061511-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
stahlrohr kettenständer
Zweiteiliger Kettenständer
für den Innen- und Außenbereich
Farbe: gelb/schwarz
mit 2 Kettenösen und 2 Folienringen
Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
Pfosten-Ø 60 mm, Höhe 1000 mm
Bodenplatte gewölbt: Ø 320 mm
Gewicht: ca. 7 kg
Die Verbindung des Rohres mit der Bodenplatte
wird über eine stabile Schraubverbindung her-
gestellt, die z. B. zum Transport gelöst
werden kann.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2861GS
Eigenschaft:
verzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1000 mm
Außen Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer gelb/schwarz, mit-2-Ösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GARANT
061515
ab € 135,39*
Ähnlich
GARANT
061517-2
ab € 135,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.