Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag Easy Clean R10, weiß, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55912
55912
Artikel-Nr.:
     164-55912
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M3ER050183
EAN/GTIN:
     4250971505585
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ Easy Clean R10
selbstklebend für glatte Untergründe
rutschhemmend (R10, DIN 51130)
Farbe: weiß
Format: 50 mm x 18,3 m
Die optimale Antirutsch-Lösung für Barfußzonen,
Küchen und Kantinen. Geeignet für den Innen-
einsatz bei leichter Beanspruchung und eher
geringem Schmutzanfall.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2756W50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Weiß
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R10
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 42,87*
€ 62,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 77,67*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 66,84*
€ 95,71*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,71*
€ 113,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,30*
€ 112,22
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 90,54*
€ 107,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,42*
€ 100,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,65*
€ 92,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 70,97*
€ 84,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,43*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.