Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtelschablone "Punkte u. Quadrate", Edelstahl, 50 mm Symbolgröße


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55841
55841
Artikel-Nr.:
     164-55841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pfeilschablone
Spachtelschablone
pfeilschablone
Schablone und Spachtel aus Edelstahl
zur Herstellung von Punkten (Ø 5 cm)
und Quadraten (ca. 5 x 5 cm) auf dem Boden
Format der Schablone: ca. 11 x 42 cm (HxB)
Abstand von Punkt zu Punkt und von
Quadrat zu Quadrat 28 cm
Hinweis:
Farbverbrauch für einen Punkt (ca. Ø 5 cm)
4 g, mit 1 kg Spachtelmasse können Sie auf
glatten und absolut ebenen Untergründen
ca. 250 langnachleuchtende oder farbige Punkte
herstellen.
Farbverbrauch für ein Quadrat (ca. 5 x 5 cm)
5 g, mit 1 kg Spachtelmasse können Sie auf
glatten und absolut ebenen Untergründen
ca. 200 langnachleuchtende oder farbige Quadrate
herstellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2726
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,72*
€ 56,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,14*
€ 56,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,66*
€ 54,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,36*
€ 50,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,29*
€ 47,95
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 38,12*
€ 45,36
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 35,00*
€ 41,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,71*
€ 35,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.